cotta
福丸丼 180本体 黒
仕様
目安ごはん量:180g
材質
PP発砲
寸法(Φ×mm)
178×H45
レンジ
可
耐熱温度(℃)
130
適合フタ
11672、11673
内容量
1枚(50枚)
注意
※フタは別売です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16690908
11666
¥1,310
¥
1,298
¥1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください