曜日別特売

福丸丼 180本体 R/B

福丸丼 180本体 R/B - cotta
仕様目安ごはん量:180g材質PP発砲寸法(Φ×mm)178×H45レンジ耐熱温度(℃)130適合フタ11672、11673内容量1枚(50枚)
注意
※フタは別売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1669091711667
1,445
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする