曜日別特売

RK-160-600 BCチェック(茶)本体のみ

RK-160-600 BCチェック(茶)本体のみ - cotta

RK-160嵌合フタ(商品コード:11675)が専用のフタです。

仕様【オーブン】不可材質耐熱性紙容器寸法(mm)164径×H40容量目安ごはん量:260g~400gレンジ不可内容量1枚(50枚)
注意
※フタは別売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1669096011674
3,300
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする