cotta
MS角弁 23-19-1 かなで赤 本体
12529のMeal プラス 80-66と合わせてお使いいただくこともできます。
仕様
目安ごはん量:200g
材質
MSD
寸法(mm)
外寸:234×194×33
レンジ
可
耐熱温度(℃)
110
適合フタ
12530
内容量
1枚(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16692281
12531
¥1,800
¥
1,798
¥1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください