cotta
AP-76 黒 本体のみ
定番サイズ。丼はもちろん、惣菜にもおすすめです。
材質
ES
寸法(mm)
外寸:116×116×43
容量
ごはん:約180g
レンジ
可
耐熱温度(℃)
110
適合フタ
12634
内容量
1枚(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16692500
12633
¥1,340
¥
1,298
¥1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください