cotta
AP-76 嵌合蓋
適合本体
12632、12633
材質
OPS
寸法(mm)
外寸:120×120、高さ:6
レンジ
不可
内容量
1枚(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16692509
12634
¥855
¥
849
¥934
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください