cotta
CTなごみ M20-10 BK 身
中仕切りは無くても使用できます。
女子にうれしいサイズの、二段弁当容器です。
蓋の高さがあるので、スマートなどんぶり容器としてもお使いいただけます。
適合
専用蓋:12658、中仕切り:12656・12657
材質
CT
寸法(mm)
199×101×49
レンジ
可
耐熱温度(℃)
130
内容量
1枚(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16692606
12653
¥1,750
¥
1,698
¥1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください