cotta
SDセイル D27 W 身
材質
SD
寸法(mm)
270×158×60
レンジ
可
耐熱温度(℃)
130
適合フタ
12664
内容量
1枚(50枚)
注意
※フタは別売です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16692685
12663
¥3,900
¥
3,898
¥4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください