cotta
KE弁当 KE-10黒(フタセット)
日替わり弁当、幕の内弁当、レディース弁当、キッズ弁当に最適
蓋の四隅を押すだけで簡単に蓋が閉まるので作業性がUP!
蓋・本体の積み重ねが可能です。
材質
本体:PPF フタ:OPS
寸法(mm)
本体:230×170×H34
サイズ
フタ:216×165×H20
内容量
1セット(50セット)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16693209
12870
¥1,415
¥
1,398
¥1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください