cotta
ユニコン LS-84-10(透明)
蓋が外れにくい
材質
OPS
寸法(mm)
125×124×H30
色
透明
レンジ
可
耐熱温度(℃)
110
内容量
1枚(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16693306
12900
¥3,700
¥
3,698
¥4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください