曜日別特売

KM フードパック ナチュラル 大 窓有

KM フードパック ナチュラル 大 窓有 - cotta

環境に配慮した紙素材を使用した製品。
内面にフィルム貼りがあり、耐水性・耐油性があります。
サンドイッチ、サラダ、サイドメニューなどのカジュアルテイストのメニューに最適な紙ボックスです。
容量は約450gです。
箱上部に窓が付いているので、フタを閉じていても中身を確認することができます。
電子レンジ対応

仕様【オーブン】不可材質未晒紙/PE(内)/ 窓:OPP寸法(mm)175×120×H45レンジ内容量1枚(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1669391813247
5,050
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする