cotta cottaの 卓上消耗品 cottaの ラップ・消耗品・食品包材 cottaの 食品容器 バイオデリカ サラエル D24B 黒 バイオデリカ サラエル D24B 黒 注文コード 16696386 材質バイオPPF 寸法(mm)外寸:240×168×H32 内容量1枚(600枚) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 14284 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 16696386 14284 ¥17,880 ¥16,980 ¥16,980 ¥18,678 (税込) 4日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 食品容器 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity CY-2-5 黒セット(OPS) エフピコチューパ 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ ワンウェイ 耐熱お弁当容器(蓋付・50セット入) アヅミ産業 税込¥2,418~ ¥2,198~ ワンウェイお弁当容器 耐熱松竹梅(蓋付・50セット) アヅミ産業 税込¥3,848 ¥3,498 バスケットへ ワンウェイ 耐熱お弁当容器 なごみ(蓋付・50セット入) アヅミ産業 税込¥3,408 ¥3,098 バスケットへ ワンウェイお弁当容器 耐熱(蓋付・50セット) アヅミ産業 税込¥3,298 ¥2,998 仕出し弁当容器 紙ボックス エフピコチューパ 税込¥1,529~ ¥1,390~ (1) CY-1-1 黒本体(L) 弁当(フタ別売り エフピコチューパ 税込¥857~ ¥779~ CY-1-2 黒本体(L) 弁当(フタ別売り エフピコチューパ 税込¥857~ ¥779~ CY-2-1 黒本体(L) 弁当(フタ別売り エフピコチューパ 税込¥12,078 ¥10,980 CY-2-2 黒本体(L) 弁当(フタ別売り エフピコチューパ 税込¥989~ ¥899~ CY-3-1 黒本体(L) 弁当(フタ別売り エフピコチューパ 税込¥1,208~ ¥1,098~ CY-3-2 黒本体(L) 弁当(フタ別売り エフピコチューパ 税込¥1,208~ ¥1,098~ CY-5-1 黒本体(L) 弁当(フタ別売り エフピコチューパ 税込¥835~ ¥759~ CY-1(L)内嵌合蓋OPS 本体物売り エフピコチューパ 税込¥802~ ¥729~ CY-2(L)内嵌合蓋OPS 本体別売り エフピコチューパ 税込¥10,888 ¥9,898 CY-3(L)内嵌合蓋OPS 本体別売り エフピコチューパ 税込¥1,011~ ¥919~ CY-5(L)内嵌合蓋OPS 本体別売り エフピコチューパ 税込¥758~ ¥689~ 持ち手付き食品容器 デリメイト 協和パック 税込¥19,778~ ¥17,980~ 持ち手付き食品容器 デリメイト 嵌合容器付き 協和パック 税込¥26,378~ ¥23,980~ DX小判皿 中央化学 税込¥2,198~ ¥1,998~ (1) カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品卓上消耗品ラップ・消耗品・食品包材食品容器弁当容器 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「食品容器」にはこんなカテゴリがあります フードパック 弁当容器 汎用トレー 惣菜・サラダ容器 汎用カップ ボックス カレー容器 青果・農産容器 薬味皿・小皿 フードカップ 丼・重 オードブル容器 紙鍋・アルミ鍋 菓子・スイーツ・ベーカリー 軽食容器 刺身・鮮魚容器 仕出・折箱・重箱 寿司容器 その他食品容器 麺・スープ・汁物容器 シェアする マイページ 最近見た商品