曜日別特売

クラフトフードボックス レクタングル 750ml(本体)

クラフトフードボックス レクタングル 750ml(本体) - cottaクラフトフードボックス レクタングル 750ml(本体) - cottaクラフトフードボックス レクタングル 750ml(本体) - cotta

ナチュラル感のあるクラフト素材のフートボックスです。
お弁当以外にクッキー、パウンドケーキ、マカロンなどの焼き菓子のラッピングにもぴったり♪
耐油・耐水ですが、液状のものを直接入れることは出来ません。
別売で紙蓋・透明蓋があります。(14694/14695)

仕様【オーブン】不可材質クラフト紙+PEコーティング寸法(mm)168×120×H55容量(mL)750レンジ内容量1枚(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1669915014691
2,350
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする