cotta
FKプレート24-18H 木目リーフ
材質
PPF
寸法(mm)
180×240×22
レンジ
可
耐熱温度(℃)
130
特性
耐油
適合フタ
16208
内容量
1枚(50枚)
注意
※フタは別売です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16701889
16206
¥1,850
¥
1,798
¥1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください