曜日別特売

T-80-60-F(赤絵) 本体

T-80-60-F(赤絵) 本体 - cotta

色鮮やかでどこか懐かしい柄。
レトロなのになぜか新しさを感じるお弁当容器です。

仕様目安ご飯量:230g材質PPF寸法(mm)230×180×27レンジ耐熱温度(℃)110適合フタ16343内容量1枚(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1670202016339
1,850
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする