cotta
T-80-60-B2-B 本体
仕様
目安ご飯量:150/180g
材質
PPF
寸法(mm)
230×180×27
レンジ
可
耐熱温度(℃)
110
適合フタ
16343
内容量
1枚(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16702038
16342
¥1,700
¥
1,698
¥1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください