cotta
TOM-460-B 丸型オードブル 流華 蓋セット
クリア蓋セット
適合
中子:16385(丸皿)、16386(扇皿)
材質
本体:HIPS、蓋:OPS
寸法(Φ×mm)
461×43
内容量
1セット(10セット)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16702230
16367
¥4,870
¥
4,798
¥5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください