cotta
TOM-420 丸型オードブル ロイヤル 蓋セット
クリア蓋セット
適合
中子:16383(丸皿)、16384(扇皿)
材質
本体:HIPS、蓋:OPS
寸法(Φ×mm)
423×43
内容量
1セット(10セット)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16702239
16369
¥5,120
¥
5,098
¥5,608
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください