cotta
デザートカップ クリスマスブーツ
メッセージ入りのクリスマスにぴったりなデザートカップ。
仕様
【オーブン】不可
材質
陶器
容量(mL)
120
寸法(Φ×mm)
60(80)×H55
レンジ
不可
食器洗浄機
×
内容量
1個(8個)
注意
※急熱、急冷の場合に破損の可能性がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16704041
40043
¥2,104
¥
2,098
¥2,308
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください