cotta
カーディガンコージー アランネップ
手洗い推奨。
仕様
【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可
材質
メリノウール
寸法(mm)
170×150
色
アランネップ
レンジ
不可
食器洗浄機
×
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16704725
40126
¥
4,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください