cotta
ウィリアム・モリス フードストレージ3個セット
手洗い推奨。
仕様
【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可
材質
バンブーファイバー
寸法(mm)
175×175×110
容量(mL)
S:360、M:550、L:1000
レンジ
不可
食器洗浄機
可
内容量
1セット(1セット)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16704786
40133
¥
4,515
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください