曜日別特売

耐熱ネコダブルグラス ミケ

耐熱ネコダブルグラス ミケ - cotta耐熱ネコダブルグラス ミケ - cotta耐熱ネコダブルグラス ミケ - cotta

2重構造なので冷たい飲み物を入れても結露しにくい。
熱い飲み物もそのまま持てる耐熱グラス。
電子レンジで温められます。
飲み物が入っていない状態でも柄が見えるので、棚に飾るのもおすすめ。
猫好きの方のおもてなしにもぴったり。

材質耐熱ガラス容量(mL)約270寸法(Φ×mm)直径約90×H105レンジ耐熱温度(℃)120食器洗浄機内容量1個(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1670596740334
2,200
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする