曜日別特売

薄型弁当箱 抗菌フードマン 600 グレーベージュ

薄型弁当箱 抗菌フードマン 600 グレーベージュ - cotta薄型弁当箱 抗菌フードマン 600 グレーベージュ - cotta薄型弁当箱 抗菌フードマン 600 グレーベージュ - cotta

汁漏れしにくく立てて運べる薄型の抗菌弁当箱。荷物が入ったバッグにもすっきり立てて入れられます。
1辺がA4用紙の短辺と同じ210mmなので書類などと一緒に運びやすい。
ランチトートなど別に持たなくて良いので移動が快適。
汁漏れしにくいWシーリング構造&4カ所ロックでしっかり固定。
おかず同士の味移りも防いでくれて中身を気にせず詰めやすい。
パーツはフタと本体だけ。パッキンが一体成形なのでフタとの間に汚れが入りにくく、パッキンを外して洗う手間もかかりません。
男性にも女性にもちょうど良い、幅広く使えるサイズです。
シリーズ唯一の可動式中仕切り付きなので、お弁当の盛り付けがしやすい。

材質本体、ふた:ポリプロピレン パッキン:SEBS容量(mL)600質量(g)277寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×145×36レンジ可(蓋は不可)食器洗浄機内容量1個(1個)
注意
※フタはレンジ使用不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1670601040338
1,800
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする