耐熱ガラス皿 アリビオ 深皿 800ml

耐熱ガラス皿 アリビオ 深皿 800ml - cotta

さまざまな用途に使える、耐熱ガラス皿です。
電子レンジやオーブンにも対応しており、お菓子作りにも食事にも使えます。
冷たいデザートや焼き菓子にもおすすめです。
コバルトブルーを意識した爽やかな色合いで清潔感があり、中の食材を引き立てます。
調理過程だけでなく、そのまま食器としても使えるので、洗い物を減らしてお片付けも楽に。
硬く滑らかな質感の耐熱ガラスは匂いや汚れも落ちやすくいのでお手入れも楽になり、また衛生的です。

仕様【オーブン】可材質リサイクルガラス、塩化コバルト寸法(mm)230×100×H60容量(mL)800レンジ耐熱温度(℃)300耐冷温度(℃)-20食器洗浄機内容量1枚(1枚)
注意
※耐熱温度差120℃
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1670918740799
852
849
934(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする