STUDIO M フランボワーズ 280プレート 藍

STUDIO M フランボワーズ 280プレート 藍 - cottaSTUDIO M フランボワーズ 280プレート 藍 - cottaSTUDIO M フランボワーズ 280プレート 藍 - cotta

不規則に並んだフランボワーズが独特のリズムを生み出し、大人の雰囲気で華やかな佇まいのプレートです。
料理を盛り付けたときの余白にもフランボワーズや花が綺麗に見えるように工夫されています。
280プレートはメイン料理やワンプレートにぴったりです。
年月が経つと表面に細かなヒビ(貫入)が入っていくものがございますが使用上支障はありません。
焼成の度合いや釉薬の性質上、色ムラや焦げ感に個体差が生じます。

仕様【オーブン】不可材質磁器/色釉/酸化寸法(mm)279×279×H23レンジ食器洗浄機内容量1枚(1枚)
注意
※急激な温度変化が生じると破損の原因となる為、熱い状態の器を、水に浸したり、冷たい調理台に置いたりしないでください。
※また、冷蔵庫から出した器をすぐに電子レンジに入れることはお避けください。
※電子レンジを使用の際は、外側の水分を拭き取ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1671434041453
4,300
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする