曜日別特売

STUDIO M エクロール M

STUDIO M エクロール M - cottaSTUDIO M エクロール M - cottaSTUDIO M エクロール M - cotta

フランス語で「花が開く」という意味のエクロール。
シンプルに盛りつけるだけで、いつもと同じ食べ物が華やかに見えます。
Mサイズはかき氷やあんみつにもぴったり。高さのあるアイテムなので、いつもの食卓に新しいリズムが生まれます。
普段使いにもホームパーティーにも。どんなシーンにもマッチする器です。
素材の特徴として、縁などに焦げ目が入ります。また、製法上、台座と上部分のつなぎ目がヒビのように見える場合があります。
ご購入時に表面に細かなヒビ(貫入)が入っているもの、使用していくうちに貫入が入っていくものがございますが使用上支障はありません。

仕様【オーブン】不可材質陶器(赤土)/白釉/還元寸法(mm)150×150×H65容量300ccレンジ食器洗浄機内容量1枚(1枚)
注意
※急激な温度変化が生じると破損の原因となる為、熱い状態の器を、水に浸したり、冷たい調理台に置いたりしないでください。
※また、冷蔵庫から出した器をすぐに電子レンジに入れることはお避けください。
※電子レンジを使用の際は、外側の水分を拭き取ってください。
※長時間食品を入れたままでのご使用はお避けください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1671466541487
2,600
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする