曜日別特売

mosh!電気ケトル アイボリー

mosh!電気ケトル アイボリー - cottamosh!電気ケトル アイボリー - cotta

牧場のミルクタンクをモチーフにしたデザイン。
ドリンクに合わせ、3段階温度設定ができるコードレスの電気ケトル。
【お手入れ方法】残った水は上蓋を開けて捨ててください。上蓋・ケトル本体外側・電源ベースは、
ぬるま湯か食器用中性洗剤に浸してかたく絞った柔らかい布でふき、さらに乾いた布でやさしく拭いてください。
ケトル本体内側は水またはぬるま湯で洗った後、水でよくすすぐ。
擦ったりせず、クエン酸洗浄を行い、よくすすいでから使用してください。
上蓋パッキンは取り外して洗う事が出来ます。

寸法(mm)190×160×H230アイボリー質量(g)約910(電源ベース含む)容量(L)0.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×150×205食器洗浄機×内容量1台(1台)
注意
※交流100V以外では使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1671708841746
9,240
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする