曜日別特売

ダンボール A4用-190 スリム

ダンボール A4用-190 スリム - cottaダンボール A4用-190 スリム - cotta
内寸奥行(mm)310内寸幅(mm)220内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)310×220×H190フルートE内寸高さ(mm)H190内容量1枚(20枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1672662642731
3,360
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする