cotta cottaの 店舗什器・備品 cottaの 袋・ラッピング用品 cottaの 箱/ギフトボックス cotta 窓付きギフト箱 グレー(150×150×H50mm) cotta 窓付きギフト箱 グレー(150×150×H50mm) 注文コード 16726766 注文コード 16726766 注文コード 16726766 cottaオリジナル。中身が見える透明の窓付き箱です。 耐油加工のギフト箱なので、お菓子を直接入れることができます。 焼き菓子が約6個入ります。 材質コートボール350g 寸法(mm)【窓】110×110 色グレー 内容量1枚(10枚) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 42750 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 16726766 42750 ¥1,160 ¥1,098 ¥1,098 ¥1,208 (税込) 4日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください クラフトボックス/差込式・ワンタッチタイプ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity エレーガ EA-6-L cotta 税込¥6,378 ¥5,798 バスケットへ cotta ショコラケース 6個入 BR cotta 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ cotta ショコラケース 4個入 BR cotta 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ cotta ショコラケース 4個入 RD cotta 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ ロールケース特小 ブラウン cotta 税込¥3,408 ¥3,098 バスケットへ cotta スライドギフト箱 くすみブルー cotta 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ ギフト箱 オランジェ cotta 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ cotta ショコラケース 3個入 RD cotta 税込¥1,000 ¥909 バスケットへ 白ダンボール2号 EE-301(縦315×横225×高105) cotta 税込¥2,308 ¥2,098 バスケットへ 白ダンボール1号 EE-300(縦275×横200×高85) cotta 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ 白ダンボール3号 EE-302(縦350×横250×高125) cotta 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ cotta ショコラケース 6個入 RD cotta 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ エレーガ EA-6 cotta 税込¥6,378 ¥5,798 バスケットへ フレームBOX FL-4 クラフト cotta 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ ボンデ ガトー 小 cotta 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ ギフト箱 お雛様スリーブボックス cotta 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ cotta トリュフケース 3個入 RG cotta 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ cotta スライドギフト箱 くすみピンク cotta 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ パティスリーBOX L cotta 税込¥2,308 ¥2,098 バスケットへ ボンデ ガトー 中 cotta 税込¥3,518 ¥3,198 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品店舗什器・備品袋・ラッピング用品箱/ギフトボックスクラフトボックス/差込式・ワンタッチタイプ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります クラフトボックス/差込式・ワンタッチタイプ かぶせ箱 クリアボックス 筒式箱/スリーブ式箱 宅配箱 トレー型 手提げ箱 ピロー型ボックス 特殊形状/その他ギフトボックス シェアする マイページ 最近見た商品