グラスデザート エーヴィヒ

グラスデザート エーヴィヒ - cotta

清涼感のあるガラスアイテムはゼリーやフルーツなど瑞々しい盛り付けにおすすめです。

材質耐熱ガラス容量130cc質量(g)58口径×高さH(mm)55×65寸法(Φ×mm)口55×H65内容量1個(6個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1672738742822
1,248
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする