cotta
グラスデザート シェーン
清涼感のあるガラスアイテムはゼリーやフルーツなど瑞々しい盛り付けにおすすめです。
材質
耐熱ガラス
容量
185cc
質量(g)
70
口径×高さH(mm)
60×75
寸法(Φ×mm)
口60×H75
内容量
1個(6個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16727396
42823
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください