cotta
デザートカップ アマン ピンク
ゼリーやフルーツなどひんやりスイーツにおすすめです。
仕様
【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可
材質
陶器
寸法(mm)
92×80×H50
容量
約130cc
質量(g)
150
レンジ
不可
内容量
1個(12個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16728035
42914
¥3,636
¥
3,598
¥3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください