曜日別特売

KIKIME amime プレート S 黒酸化網×ブラック

KIKIME amime プレート S 黒酸化網×ブラック - cottaKIKIME amime プレート S 黒酸化網×ブラック - cottaKIKIME amime プレート S 黒酸化網×ブラック - cotta

日本一の陶磁器生産量を誇る岐阜県土岐市の美濃焼と、金属加工の街として世界的にも知られる新潟県燕市の技術が融合した器です。
釉薬の表情が豊かなモダンな美濃焼のプレートと網がワンセットに。
揚げ物はからっと揚げたての食感を最後まで楽しむことができ、蒸し物や水気のある食材にもぴったり。
網を外せば、料理を選ばないシンプルなプレートとして日常の食卓で活躍します。
1つ1つ手作業で作られているため、形 、サイズ、釉薬色の色ムラ、釉薬のたれに個体差がございます。
色によって釉薬が薄くなってしまう箇所があり、焼成時に焼け色がついてしまう場合がございます。

材質皿:陶器(美濃焼)/網:18-8ステンレス(燕市)黒酸化仕上げ黒酸化網×ブラックサイズS寸法(Φ×mm)皿:直径188×H28/網:150×H10レンジ可(皿のみ)食器洗浄機内容量1セット(1セット)
注意
※皿は吸水性が高いため、水分の多い食品を入れて長時間放置するとにじみ出たり、汚れがしみ込む場合がありますのでご注意ください。
※急激な温度変化は皿のヒビ割れなどの原因になるのでご注意ください。
※網は、水気や汚れが付着したまま、異種金属と接触させたまま放置しないでください。
※湿気の多い場所での保管はやめてください。サビ発生の原因となります。
※網は長時間のつけ置きをしないでください。表面の剥離および変色の原因となります。
※網が変形、破損した場合は修理や改造などをせずご使用を中止してください。
※火のそばに置かないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1672836742953
4,500
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする