曜日別特売

メム デザートグラス クリア

メム デザートグラス クリア - cottaメム デザートグラス クリア - cottaメム デザートグラス クリア - cotta

「思い出/memory」という単語から名付けられた「mem(メム)」。
思い出として残したい特別なシチュエーションに寄り添う食器シリーズです。
澄んだクリアガラス製のデザートグラス。背が低く安定して使うことができ、スタッキングできるので収納時もコンパクト。
デザート・アイス・果物など、スペシャルなメニューを盛り付けるのにぴったりなアイテムです。
一つ一つ吹き職人の手によって作られる型吹きグラスです。

仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可材質耐熱ガラスクリア容量(mL)約250寸法(Φ×mm)直径115×H70レンジ食器洗浄機内容量1個(1個)
注意
※製造の工程上、小さな気泡や傷、黒い点が見受けられる場合がございます。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1672876043010
2,400
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする