曜日別特売

スコン ゴブレット クリア

スコン ゴブレット クリア - cottaスコン ゴブレット クリア - cottaスコン ゴブレット クリア - cotta

デンマーク語で「すてき」「きれい」といった意味を持つスコン。いいね、やったね、という意味で使われる事もある言葉です。
飾るだけの特別なものではなく、毎日使う中で「素敵だな」と思えるもの。スコンは、そんな日常を彩るためのグラスシリーズです。
「スコン ゴブレット」は、脚付きのゴブレットグラス。ビールやワイン、ジュースやデザートを楽しむのにちょうど良いサイズ感です。
薄すぎず厚すぎない約2mmのガラスが、絶妙な口当たりの良さです。
一つ一つ吹き職人の手によって作られる型吹きグラスです。

仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可材質耐熱ガラスクリア容量(mL)約220寸法(Φ×mm)約直径85×H90レンジ食器洗浄機内容量1個(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1672882143016
1,800
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする