cotta
デザートカップ オランジュパンプ
秋のシーズンに使えるかぼちゃデザインのデザートカップ。
吸水率が低いので湯煎ができます。
オーブン・電子レンジ・冷蔵庫・フリーザーでご使用いただけます。
仕様
【オーブン】可
材質
ホワイトストーン
容量(mL)
120
寸法(Φ×mm)
60×H50
レンジ
可
内容量
1個(8個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16729356
43073
¥2,016
¥
1,998
¥2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください