cotta
IK76径 150 キャンバス PS
上にいくほど口径が広がっているため盛付を華やかに仕上げてくれる、チルド用デザートカップです。
仕様
【オーブン】不可
材質
PS
容量(mL)
156.6
寸法(Φ×mm)
直径76×H62.3
レンジ
不可
耐熱温度(℃)
80
内容量
1個(25個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16729767
43171
¥1,550
¥
1,498
¥1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください