cotta
IK80径 220グランPS
メニューを選ばず年間を通してお使いいただけるチルドカップ。
広い口元でたっぷりのトッピングもしやすく、売り場での存在感を演出できます。
仕様
【オーブン】不可
材質
PS
容量(mL)
220
寸法(Φ×mm)
直径80×H78
レンジ
不可
耐熱温度(℃)
80
内容量
1個(25個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16729776
43172
¥1,550
¥
1,498
¥1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください