cotta
IK66径 140 プリーネ1 PS F
人気のデザートカップです。
湯せん焼き不可。
別売の「66径FC蓋」と合わせてお使いいただけます。
仕様
【オーブン】不可
材質
PS
容量(mL)
140
寸法(Φ×mm)
直径66×H50
レンジ
不可
耐熱温度(℃)
80
内容量
1個(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16729785
43173
¥710
¥
709
¥780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください