cotta
IK71径 160ルチア 星PS
すらりとしたシルエットと輝く足元がポイントのチルド用デザートカップです。
七夕・クリスマス・子供の日の催事や、夏のカップデザートにおすすめなブルーグレーのやわらかな星柄デザインのカップです。
仕様
【オーブン】不可
材質
PS
寸法(Φ×mm)
直径71×H73
レンジ
不可
耐熱温度(℃)
80
内容量
1個(25個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16729810
43175
¥1,325
¥
1,298
¥1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください