cotta ギフト缶 犬図鑑

cotta ギフト缶 犬図鑑 - cotta

cottaオリジナル、ウィリアム・モリス柄のギフト缶です。
焼き菓子やクッキーを詰めれば、ギフトにぴったりです。

仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可材質ET材寸法(mm)122×122×H43内寸(mm)120×120×32レンジ不可食器洗浄機×内容量1個(6個)
注意
※食品を入れる場合は缶と食品が直接触れないようにしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1673020543216
2,856
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする