曜日別特売

Dr.HOWS 保温タンブラー グレー

Dr.HOWS 保温タンブラー グレー - cottaDr.HOWS 保温タンブラー グレー - cotta

韓国発のキッチン雑貨ブランド・Dr.HOWSの日本限定タンブラーです。
大手コンビニのテイクアウト飲料を入れて保冷・保温ができます。コールドのS・レギュラーサイズ、ホットのM・Lサイズにぴったりです。
※カップのサイズによってはご使用できないことがあります。サイズが合わない場合は、タンブラーにドリンクを移し替えてご使用ください。
ワンタッチでオープンできる飲み口付きの便利なふた。飲み口にはストローを差すこともできます。
ステンレス真空二重構造で保冷・保温できます。●保冷:開始5.9度→6時間後12度●保温:開始95度→6時間後43度
ほとんど外側に熱を伝えないので、熱い飲み物の持ち運びにも便利です。
火のそばに置かないでください。
ふたは確実に閉めてご使用ください。
浸け置き洗いや水中への放置はしないでください。
ドライアイスや炭酸飲料を入れないでください。

材質本体:ステンレス鋼、シリコン底/ふた:PETG、PP、TRP、シリコーンゴム寸法(mm)本体:約85×85×H130/ふた:約85×85×H17(最大)グレー容量(mL)354食器洗浄機×内容量1個(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1673033643230
3,280
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする