曜日別特売

amabro ツートーンワイングラス (イエロー×ブルー)

amabro ツートーンワイングラス (イエロー×ブルー) - cottaamabro ツートーンワイングラス (イエロー×ブルー) - cottaamabro ツートーンワイングラス (イエロー×ブルー) - cotta

耐熱ガラスで作られたワイングラスです。
太めのステムは持ちやすく、安定感があります。
スタッキング可能です。
耐熱ガラスなので、プリンやゼリーを調理する器としてもお使いいただけます。
専用のパッケージ付きです。

材質耐熱ガラスイエロー×ブルー容量(mL)200寸法(Φ×mm)直径68×H115レンジ耐熱温度(℃)120食器洗浄機内容量1個(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1673100943345
3,150
3,098
3,408(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする