amabro ツートーンワイングラス (ブルー×ピンク)
耐熱ガラスで作られたワイングラスです。
太めのステムは持ちやすく、安定感があります。
スタッキング可能です。
耐熱ガラスなので、プリンやゼリーを調理する器としてもお使いいただけます。
専用のパッケージ付きです。
材質耐熱ガラス
色ブルー×ピンク
容量(mL)200
寸法(Φ×mm)直径68×H115
レンジ可
耐熱温度(℃)120
食器洗浄機可
内容量1個(1個)
耐熱ガラスで作られたワイングラスです。
太めのステムは持ちやすく、安定感があります。
スタッキング可能です。
耐熱ガラスなので、プリンやゼリーを調理する器としてもお使いいただけます。
専用のパッケージ付きです。