曜日別特売

Tower 冷蔵庫ドリンクサーバー 2.8L ホワイト

Tower 冷蔵庫ドリンクサーバー 2.8L ホワイト - cottaTower 冷蔵庫ドリンクサーバー 2.8L ホワイト - cottaTower 冷蔵庫ドリンクサーバー 2.8L ホワイト - cotta

レバーを上下に倒すだけで冷たいお茶を簡単に注げる冷蔵庫ドリンクサーバー。
冷水筒を冷蔵庫から取り出すことなく、直接ドリンクを注げます。
キッチンカウンターに設置すれば、いつでも手軽にお茶やフレーバーウォーターを飲めます。2.8Lの大容量でパーティなどでも大活躍。
仕切りがあるのでティーパックやフレーバーウォーターの具材も注ぎ口を塞ぐことなく注げます。
レバーを上下に倒して注ぎます。上下共にロックでき、レバーを持たなくても注ぐことができます。

材質容器:メタクリルスチレン、ふた・仕切り板・蛇口・キャップ:ポリプロピレン、パッキン・バルブ:シリコーン、レバー:ABS樹脂、蛇口バネ:ステンレス鋼寸法(mm)100×315×H170(蛇口、バルブ含む)ホワイト質量(g)約550耐熱温度(℃)容器・レバー:90耐冷温度(℃)-40食器洗浄機内容量1個(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1673139543388
2,700
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

飲用ディスペンサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする