曜日別特売

蒸れにくいシリコン&コットンミトン

蒸れにくいシリコン&コットンミトン - cotta蒸れにくいシリコン&コットンミトン - cotta蒸れにくいシリコン&コットンミトン - cotta

掴む部分がシリコンだから滑りにくいミトン。小さなつまみでもしっかり持ち上げられます。
熱々の鍋、オーブン使用後の容器、お皿などを安全に持つことができ、安心して調理時間を楽しめます。
シリコンが滑り止めになり、ジャムなどのふたも簡単に開けることができます。
フックに掛けられるループ付きで、保管も便利。普段から見えるところに掛けておけば、使いたいときにサッと使えます。
外側はコットン素材なので、蒸れにくく快適です。

材質外側:コットン、内側:ポリエステル・掴み部分:シリコーンゴム、詰物:ポリエステル・不織布寸法(mm)140×230×H35質量(g)120耐熱温度(℃)220内容量1個(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1674287544981
1,200
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

焼物器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする