曜日別特売

鍋敷きになるシリコン&コットンミトン

鍋敷きになるシリコン&コットンミトン - cotta鍋敷きになるシリコン&コットンミトン - cotta鍋敷きになるシリコン&コットンミトン - cotta

鍋敷きとミトンの2WAY仕様。表面はコットン、裏面がシリコンになっていて、どちらの使い方でも滑りにくく、安全に調理を楽しめます。
ミトンの中が2つの部屋に分かれており、小さなつまみもしっかり掴める構造になっています。
熱々の鍋、オーブン使用後の容器、お皿などを安全に持つことができ、安心して調理時間を楽しめます。
フックに掛けられるループ付きで、保管も便利。普段から見えるところに掛けておけば、使いたいときにサッと使えます。
外側はコットン素材なので、蒸れにくく快適です。

材質表面:コットン、裏面:シリコーンゴム、詰物:ポリエステル・不織布寸法(mm)175×255×H10質量(g)95耐熱温度(℃)220内容量1個(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1674289144982
1,200
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テーブルマット・コースター・鍋敷」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする