曜日別特売

Toffy グリルトースター スレートグリーン

Toffy グリルトースター スレートグリーン - cottaToffy グリルトースター スレートグリーン - cottaToffy グリルトースター スレートグリーン - cotta

100~230℃温度調節機能付きで、トーストだけでなく「あたため」から「こんがり」まで様々なレシピに対応できます。
上下の遠赤外線ヒーターは1000Wのハイパワー!
キッチンタイマーモード付き。10レシピ収録の簡単レシピブックがついてきます。

仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可材質寸法(mm)本体:約332×270×H220スレートグリーン質量(g)約3040レンジ不可庫内寸法(mm)約253×204×H70食器洗浄機不可内容量1台(1台)
注意
※トレイやくず受け皿に油を入れて使用しないでください。硫酸紙、クッキングシート、ケーキミックス用の紙製焼き型を入れないでください。
※使用中は本体から離れないでください。調理物が発火して、火災の原因となります。壁や家具の近くで使用しないでください。
※不安定な場所や熱に弱い敷物の上で使用しないでください。とびらを開けたまま調理しないでください。けがや火災の原因となります。
※くず受け皿を必ず取り付けて使用してください。バターやジャムを塗った食品を焼かないでください。発火し、火災の原因となります。
※生の魚や肉をトレイなしで直接加熱しないでください。揚げものなど油の出るものをトレイなしで加熱しないでください。
※調理物が発煙・発火したときは、すぐにタイマーダイヤルのつまみを真上の位置にし、電源プラグを抜いてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1675260546139
7,800
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トースター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする