cotta
フローズンアイスメーカー ハピックス ブルー
凍らせたハピックスにジュースを注いで、スプーンで混ぜるとおいしいフローズンアイスができます。
内面がアルミニウム合金なので、ジュースがみるみる固まります。
固まった部分をはがすように混ぜてください。
仕様
【ガスコンロ】不可
付属品
スプーン
材質
本体:PP、アルミニウム合金/スプーン:PP
寸法(mm)
91×91×H120
色
ブルー
容量(mL)
200(仕様最大容量180)
耐熱温度(℃)
50
耐冷温度(℃)
-30
食器洗浄機
不可
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16752910
46171
¥1,869
¥
1,798
¥1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください