曜日別特売

あつあつワッフルメーカー (直火専用)

あつあつワッフルメーカー (直火専用) - cottaあつあつワッフルメーカー (直火専用) - cottaあつあつワッフルメーカー (直火専用) - cotta

生地を流し込んで焼くだけで、美味しいワッフルが簡単に作れるワッフルメーカー。
直火なので、表面がこんがりおいしく焼き上がります。
本体はフッ素樹脂加工でくっつきにくく、お手入れも簡単。お餅を焼いてモッフルや、お好み焼きにも使えます。
焼面のサイズは14.2cm×12.7cmです。

仕様【ガスコンロ】可、【IH調理器具】不可材質本体:アルミニウム合金、フッ素樹脂加工/ハンドル:フェノール樹脂寸法(mm)345×143×H32質量(g)450レンジ不可食器洗浄機不可内容量1個(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1675325146209
3,150
3,098
3,408(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする